Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Elements Schwarz Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Elements Schwarz Akku
TFA-Dostmann Elements Schwarz Akku
TFA-Dostmann Elements Schwarz Akku
TFA-Dostmann Elements Schwarz Akku
TFA-Dostmann Elements Schwarz Akku
TFA-Dostmann Elements Schwarz Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92508294
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     35.1158.01
EAN/GTIN:
     4009816036186
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Mit der ELEMENTS Funk-Wetterstation sind Sie vor Wetter-Überraschungen sicher. Informieren Sie sich auf dem übersichtlichen Display, ob der kommende Tag Sonne oder Regen bringt, wie hoch die draußen herrschende Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist und nutzen Sie zahlreiche Zusatzfunktionen.

Die Wetterstation ist mit einem Funksender ausgerüstet, der an einem geschützten Platz im Freien aufgestellt wird und die Außenwerte an die Hauptstation in Ihrer Wohnung übermittelt. Hier lesen Sie zusätzlich ganz bequem den Luftdruck, das Raumklima und alle Höchst- und Tiefstwerte ab.

Uhrzeit und Datum mit vollständig ausgeschriebenem Wochentag werden über Funk aktualisiert. Ein integrierter Wecker mit zwei verschiedenen Alarmzeiten und Schlummerfunktion weckt Sie pünktlich. Die aktuelle Mondphase erscheint als Symbol auf einem stilisierten Sternenhimmel. Auf Tastendruck geht die Displaybeleuchtung an.

Zwei weitere Sender zur Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskontrolle, z.B. im Kinderzimmer, Keller oder in der Garage, sind anschließbar.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Sensor)
2
Anzahl der Batterien (Empfänger)
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
222 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Messfunktionen
Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Barometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Barometer, Hygrometer, Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Snooze Funktion
Ja
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
-10 - 50 °C
-14 - 122 °F
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T)
-50 - 70 °C
-58 - 158 °F
Wandmontage
Ja
Mondphasen
Ja
Außensensoren Range
100 m
Funkfrequenz
433 MHz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3247.02
€ 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.