Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock Challenger Radeon RX 6700 XT D 12GB OC AMD GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock Challenger Radeon RX 6700 XT D 12GB OC AMD GDDR6
Asrock Challenger Radeon RX 6700 XT D 12GB OC AMD GDDR6
Asrock Challenger Radeon RX 6700 XT D 12GB OC AMD GDDR6
Asrock Challenger Radeon RX 6700 XT D 12GB OC AMD GDDR6
Asrock Challenger Radeon RX 6700 XT D 12GB OC AMD GDDR6
Asrock Challenger Radeon RX 6700 XT D 12GB OC AMD GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92499966
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-GA31ZZ-00UANF
EAN/GTIN:
     4710483934940
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Doppel-Lüfter
Zwei Lüfter sorgen für eine starke Kühlleistung, mit der Gaming-Systeme einen kühlen Kopf bewahren. Alles wurde in Hinblick auf eine exzellente Gaming-Erfahrung und ein stilvolles und schnörkelloses Design optimiert.

0dB SILENT COOLING
Die Technologie 0dB Silent Cooling stoppt den Lüfter unter geringer Last, so dass dieser geräuschlos arbeiten kann.

Dr. MOS
Dr.MOS ist die integrierte Endstufenlösung, die für synchrone Buck-Set-Down-Spannungsanwendungen optimiert ist! Sie ermöglicht eine intelligente Bereitstellung eines höheren Stroms und Ansteuerung von bis zu 50 Ampere Dauerstrom für jede Phase, wodurch ein verbessertes thermisches Ergebnis und eine bessere Leistung erzielt werden.

Hochwertige 60A-Spule für die Stromversorgung
Im Vergleich zu herkömmlichen Spulen verfügen die neuen Premiumspulen für die Stromversorgung über einen dreimal so hohen Sättigungsstrom, so dass das Mainboard eine verbesserte Vcore-Spannung bietet.

12K-Black-Caps von Nichicon
Hochwertige 12K-Black-Kondensatoren mit einer Lebenserwartung von mindestens 12.000 Stunden. Verglichen mit den Gegenstücken auf anderen High-End-Mainboards, die lediglich eine Lebenserwartung von 10.000 Stunden aufweisen, bieten die von ASRock verwendeten 12K-Black-Caps von Nichicon eine 20 Prozent höhere Lebenserwartung und bieten eine höhere Stabilität und Zuverlässigkeit.

2oz-Kupfer-PCB
Durch die Verwendung sorgfältig ausgewählten Kupfer-Materials für die PCB Schichten bietet das 2OZ-Kupfer-PCB eine niedrigere Temperatur und höhere Energieeffizienz für das Übertakten.

Mattschwarzes PCB
Ein neues, mysteriöses Farbschema aus Mattschwarz und Kupferfarbe, das zu den namhaften Komponenten auf ASRocks High-End-Mainboards passt.

Hochverdichtetes Glasfaser-PCB
Das hochverdichtete Glasfaser-PCB reduziert die Lücken zwischen den PCB-Lagen, um das Mainboard vor Kurzschlüssen durch Feuchtigkeit zu schützen.

ASRock Tweak 2.0
Bietet eine intelligente Regelung für die Lüfterdrehzahl und eine sofortige Leistungsanpassung.

Unterstützt die 8K-Auflösung
Es können nicht nur 4K-Inhalte verarbeitet werden, sondern es wird auch die zukunftsweisende 8K-Ausgabe unterstützt, die ein ultimatives visuelles Erlebnis bietet.

PCI Express 4.0 Support
This graphics card features PCI Express 4.0 support, with a throughput of 16 GT/s and enables two times the bandwidth compared to PCI Express 3.0. Get ready for the next generation of PC gaming.

AMD Eyefinity
Eine einzigartige Multi-Monitor-Technologie, die es einer Grafikkarte ermöglicht, hochwertige Bilder auf drei, vier und sogar sechs Monitore von einem einzigen Computer auszugeben. Dies reduziert die Systemkomplexität und ermöglicht die Kombination und Synchronisation mehrerer Grafikkarten zu einer massiven Monitorwand.

Introducing AMD Radeon RX 6700 XT graphics cards, featuring the breakthrough AMD RDNA 2 architecture. Engineered to deliver the ultimate 1440p gaming experience, the AMD Radeon RX 6700 XT powers a new generation of gaming with vivid visuals and elevated experiences.

Powerhouse Performance for 1440p
AMD Radeon RX 6700 XT graphics cards deliver serious 1440p gaming and ultra-high frame rates. Get up to 40 high-performance compute units, groundbreaking AMD Infinity Cache, and up to 12GB of dedicated GDDR6 memory. Experience new levels of gaming performance with AMD Smart Access Memory technology when you pair an AMD Radeon RX 6700 XT graphics card with an AMD Ryzen 5000 Series desktop processor.

Vivid Visuals
With immersive gaming technologies and support for DirectX 12 Ultimate, AMD Radeon RX 6700 XT graphics cards draw you into the action. Experience 1440p gaming with realistic lighting, shadows, and reflections along with rich detail, thanks to DirectX Raytracing (DXR), variable rate shading (VRS), and AMD FidelityFX features, optimized for AMD RDNA 2 architecture.

One Gaming DNA for PCs and Consoles
AMD RDNA 2 architecture is the foundation of next-generation gaming PCs and consoles. It is the bedrock of the upcoming revolution in PC gaming graphics and cloud gaming. AMD RDNA 2 elevates and unifies visual effects and gameplay across multi-gaming platforms, like no other graphics architecture before.

Elevated Experiences
Level up to ultimate responsiveness and smooth gaming with low-latency gaming technology from AMD Radeon Anti-Lag and AMD Radeon Boost.1, 2 Enhance your gaming experience with the latest HDMI 2.1 VRR technology, with over 1300 AMD FreeSync gaming displays3 to choose from, and support for motherboards with PCIe 4.0 technology.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
784 g
Tiefe
269 mm
Höhe
41 mm
Breite
134 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Speicherbandbreite (max.)
16 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 6700 XT
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessortaktfrequenz
2330 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2615 MHz
Streamprozessoren
2560
Maximale Displays pro Videokarte
4
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
650 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, asrock radeon, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 790,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,06*
€ 1.048,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,58*
€ 1.045,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,23*
€ 1.022,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,27*
€ 996,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,33*
€ 940,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.