Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Beamer
>
FullHD Beamer
>
Artikel
Epson EB-L520U
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-92440128
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
V11HA30040
EAN/GTIN:
8715946695563
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Mit seiner hohen Weiß- und Farbhelligkeit von 5.200 Lumen, Full HD, WUXGA, 16:6-Breitbild, der Unterstützung von 4K-Inhalten sowie der Detailoptimierungstechnologie sorgt er für helle, lebendige Projektionen von bis zu 500 Zoll (12,7 m). Der EB-L520U bietet mehr Premium-Funktionen, als Sie normalerweise in dieser Preisklasse erwarten würden, sowie Edge-Blending-Technologie und geometrische Korrektur; dies ermöglicht die übergangslose Darstellung mehrerer Projektionen in einem großen Bild. Multimedia-Inhalte werden ohne Verzögerung abgespielt. Sie können Wiedergabelisten erstellen und Zeitpläne direkt über einen USB-Stick festlegen, all dies dank der erweiterten H.264-Videokodierung und der Epson Content Manager-Software. Diese Projektionslösung bietet höchste Flexibilität. Mit der Split-Screen-Funktion können zwei oder vier Bilder aus verschiedenen Quellen gleichzeitig nebeneinander angezeigt werden. Endgeräte können über Kabel oder auch optional kabellos1 mit Miracast-Unterstützung1 mit dem Projektor verbunden werden. HDBaseT-Inhalte werden einfach ohne Qualitätsverlust übertragen. Dieses Modell profitiert von der bewährten Zuverlässigkeit der Laserprojektion vom Marktführer2 und erfordert keine regelmäßige Wartung. Zudem wird der EB-L520U mit einer Standardgarantie von 3 Jahren geliefert, was für zusätzliche Sorgenfreiheit sorgt.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop, Flur, Wand
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
20 - 31.8 mm
Blendenbereich (F-F)
1,5 - 1,7
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.6:1
Projektionsverhältnis
1.35 - 2.2:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n)
Projektor
Projektorhelligkeit
5200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
2500000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
50 - 500 Zoll
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
3640 ANSI Lumen
Vertikaler Scanbereich
192 - 240 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.67 Zoll
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7700 g
Breite
440 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
304 mm
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
10450 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
TCO
USB-Anzeigefunktion
3 in 1: Image / Mouse / Sound
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Software
EasyMP Multi PC Projection
Merkmale
Geräuschpegel
31 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
23 dB
Ursprungsland
Philippinen
Software
Softwaresupport
via: AMX, Crestron (Network), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
293 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
223 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Full-HD
Ja
Videoverarbeitung
10 Bit
Video-Farbmodi
Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM Simulationsmodus
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Projektoren
>
Beamer
Weitere Suchbegriffe:
Full HD Beamer
,
FullHD Beamer
,
LCD-Projektor
,
epson beamer
,
lcd-projektor
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.443,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.443,75*
€ 1.718,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.441,08*
€ 1.714,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.421,58*
€ 1.691,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.406,17*
€ 1.673,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.389,03*
€ 1.652,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson CP03OSSWHA30 Garantieverlängerung
Epson
CP03OSSWHA30
€ 157,01*
Zubehör
Epson CP04OSSWHA30 Garantieverlängerung
Epson
CP04OSSWHA30
€ 243,86*
Zubehör
Epson CP05OSSWHA30 Garantieverlängerung
Epson
CP05OSSWHA30
€ 330,17*
Zubehör
Epson CP05RTBSHA30 Garantieverlängerung 1 Lizenz(en) 5 Jahr(e)
Epson
CP05RTBSHA30
€ 266,10*
Zubehör
Epson Deckenbefestigung (Niedriges Profil) – ELPMB30
Epson
V12H526040
€ 145,70*
Zubehör
Epson Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB22
Epson
V12H003B22
€ 173,65*
Zubehör
Epson Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11
Epson
V12H005A01
€ 97,76*
Zubehör
Epson ELPDC07
Epson
V12H759040
€ 187,60*
Zubehör
Epson ELPDC13
Epson
V12H757040
€ 390,24*
Zubehör
Epson ELPDC21
Epson
V12H758040
€ 447,80*
Zubehör
Epson ELPMB68 Projektorhalterung Zimmerdecke Metallisch
Epson
V12H006AE0
€ 206,39*
Zubehör
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson
V12HA41040
€ 303,12*
Zubehör
Epson ELPWT01 Transmitter-Modul Grau, Weiß
Epson
V12HA43040
€ 135,03*
Zubehör
Epson Safety Wire - ELPWR01
Epson
V12H003W01
€ 23,59*
Zubehör
Epson V12H006AF0 Zubehör für Projektorhalterungen Portrait-Adapter Weiß
Epson
V12H006AF0
€ 70,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.