Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba S300 3.5" 6 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toshiba S300 3.5" 6 TB SATA
Toshiba S300 3.5" 6 TB SATA
Toshiba S300 3.5" 6 TB SATA
Artikel-Nr.:
     128-CB36978
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWT860UZSVA
EAN/GTIN:
     4260557511879
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Komponente für
Überwachungssystem
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
241 MiB/s
Durchschnittliche Wartezeit
5.56 ms
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^14 bits read
Toshiba Dynamic-Cache-Technologie
Ja
Toshiba Stable-Platter-Technologie
Ja
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Erweitertes Format (AF)
Ja
Schocksensor
Ja
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Nutzlastbegrenzung
180 TB/Jahr
Geräuschpegel Ruhemodus
24 dB
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
1000000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Enthält nicht
Halogen
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
147 mm
Tiefe
26.1 mm
Gewicht
680 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.84 W
Energieverbrauch (idle)
2.81 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 112,19*
€ 139,92*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 112,12*
€ 140,58*
2 Tage
41
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,22*
€ 142,34*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 114,35*
€ 143,42*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 115,54*
€ 145,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.