| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-91773574 Herst.-Nr.: 0871 EAN/GTIN: 4250493108714 |
| |
|
| | |
| Zubehör zur Montage eines 19-Zoll-Gerätes Die Tisch-/Wandhalterung 0871 ermöglicht die einfache Montage eines 19-Zoll-Geräts ausserhalb des üblichen 19-Zoll-Schranks: Mit wenigen Handgriffen lassen sich GUDE-Geräte im 19 Zoll-/1 HE-Format mit Hilfe der Halterung unter einer Tischplatte, an der Wand oder an beliebiger Fläche fixieren. Durch an die Gehäusegröße angepasste Befestigungswinkel lässt sich das 19-Zoll-Gerät mittels vier Fixierschrauben an der Tisch-/Wandhalterung 0871 anbringen. Die aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigte Halterung stellt ein ideales Zubehör für Anwender dar, die mehr Freiheitsgrade bei der Montage ihres 19-Zoll-Geräts bedürfen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 Zoll | | Breite | 484 mm | | Tiefe | 100 mm | | Höhe | 45 mm | | Gewicht | 760 g | Merkmale | Typ | Montageset | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |