| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-91517053 Herst.-Nr.: AB2XUSBAKBK EAN/GTIN: 6953156215405 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Max. Leistung | 24 W | | AC-Adapter Ausgangssstrom | 4.8 A | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Type-C to Lightning, USB Typ-C an Mikro-USB Typ-B | Design | Produktfarbe | Schwarz, Grau | Leistungen | Aufladetyp | Auto | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Lightning Kabel, Lightningkabel, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, kfz zigarettenanzünder ladegerät usb c, universalladegerät, iphone datenkabel schwarz, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |