Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Basic 57 m² 45 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Basic 57 m² 45 W Silber
Hama Basic 57 m² 45 W Silber
Hama Basic 57 m² 45 W Silber
Hama Basic 57 m² 45 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91331885
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186436
EAN/GTIN:
     4047443458858
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Blütenpollen, Tierhaare, Milben, Viren und Bakterien in der Atemluft? Das kann Allergien, Asthma und andere Erkrankungen verursachen. Unser Luftreiniger mit Mehrfachfilter entfernt sogar kleinste Partikel, Keime und fiese Gerüche. So können Sie bedenkenlos tief durchatmen. - Starker 4-fach-Filter: Mehrfachfilterung für hygienische Raumluft durch Vor-, Hepa (H13)- und Aktivkohlefilter mit zusätzlicher Kaltkatalysator-Schicht - Gesunde Luft: Der Luftsensor analysiert die Raumluft und stellt automatisch die nötige Lüfterdrehzahl zur Partikelbeseitigung ein - Mehr Reinigungsleistung: Mit der zuschaltbaren Anion-Funktion verbinden sich kleineste Partikel zu großen Clustern, die leichter gefiltert werden können – für eine reine Luft
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
45 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Produktfarbe
Silber
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
5800 g
Filterung
Vor-Filter
Ja
HEPA-Filter
Ja
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Kaltkatalyse-Filter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filteraustausch erforderlich
Ja
Merkmale
Luftreinigungsrate
220 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
57 m²
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
1 h
Maximale Timer-Zeit
12 h
Ionisator
Ja
Temperatursensor
Ja
Fernbedienung
Ja
Nachtmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.