Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-L530U Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EB-L530U Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L530U Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L530U Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L530U Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L530U Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L530U Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L530U Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L530U Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L530U Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L530U Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L530U Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L530U Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L530U Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L530U Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L530U Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L530U Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L530U Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L530U Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L530U Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L530U Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L530U Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L530U Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-L530U Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91306739
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA27040
EAN/GTIN:
     8715946695334
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Helle und kostengünstige Projektionslösung
Mit dem kostengünstigen EB-L530U begeistern Sie Ihr Publikum auch in stark beleuchteten Räumlichkeiten – dank·einer·beeindruckenden·Weiß-·und·Farbhelligkeit·von 5.200 Lumen und WUXGA-Full-HD-Auflösung. Sie profitieren von der Leistung und Zuverlässigkeit eines Laserprojektors und senken obendrein noch den Stromverbrauch. Dieses Modell bietet viele weitere Vorteile: 4K-Eingangsunterstützung, Technologie zur Detailoptimierung, Edge-Blending-Technologie und großer Lens-Shift-Bereich für anspruchsvolle Installationsumgebungen. Der EB-L530U eignet sich für Projektionsflächen bis zu 500 Zoll (12,7 m) ohne Abstriche bei Schärfe oder Detailtreue.

Mehr Anschlussmöglichkeiten
Mit dieser Projektionslösung profitieren Sie von vielen verschiedenen Anschlussmöglichkeiten und können mehrere
Quellen gleichzeitig und kabellos präsentieren. Der EB-L530U ist mit zukunftssicheren Anschlussmöglichkeiten ausgestattet, darunter HDMI und HDBaseT mit 4K-Signalunterstützung, 5GHz Wireless mit professionellen Sicherheitsfunktionen, aktualisiertem Miracast, integriertem Mediaplayer und Unterstützung des kabellosen Präsentationssystems ELPWP10 von Epson.

Einfache und vielseitige Installation
Dieser elegante und kompakte Projektor kann in jeder gewünschten Position für 360-Grad-Projektionen installiert werden, ohne dass dies die Projektionsqualität beeinträchtigt. Außerdem unterstützt er das Ultrabreitbildformat 16:6, hat einen HDMI-Ausgang und Edge-Blending-Technologie für Installationen mit mehreren Geräten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
20 - 31.8 mm
Blendenbereich (F-F)
1,5 - 1,7
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.6:1
Projektionsverhältnis
1.35 - 2.2:1
Horizontale Linsenschwankung Range
-20 - 20 %
Vertical Linsenschwankung Range
-50 - 50 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Miracast
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
5200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
2500000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
50 - 500 "
Projektionsabstand
1.44 - 23.84 m
Abstand der Projektionswand (breit)
1.4 - 14.8 m
Projektionsabstand (Tele)
2.4 - 23.8 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
3640 ANSI Lumen
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.67 "
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDBaseT-Port
Ja
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8200 g
Breite
440 mm
Tiefe
339 mm
Höhe
136 mm
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
565 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
12028 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
TCO
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
WLAN-Adapter enthalten
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
31 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
23 dB
HDCP
Ja
Ursprungsland
Philippinen
Passwortschutz
Ja
Software
Softwaresupport
via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
293 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
223 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Videoverarbeitung
10 Bit
Video-Farbmodi
Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM Simulationsmodus, Multi-projection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.605,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.680,02*
€ 1.999,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.677,37*
€ 1.996,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.645,92*
€ 1.958,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.627,12*
€ 1.936,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.605,27*
€ 1.910,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSWHA30
ab € 134,15*
Zubehör
Epson
CP04OSSWHA30
ab € 214,32*
Zubehör
Epson
CP05OSSWHA30
ab € 294,69*
Zubehör
Epson
V12H526040
ab € 116,21*
Zubehör
Epson
V12H003B22
ab € 129,93*
Zubehör
Epson
V12H005A01
ab € 96,76*
Zubehör
Epson
V12H006AE0
ab € 172,20*
Zubehör
Epson
V12HA41040
ab € 188,90*
Zubehör
Epson
V12HA43040
ab € 109,63*
Zubehör
Epson
V12H003W01
ab € 17,27*
Zubehör
Epson
V12H006AF0
ab € 54,17*
Zubehör
Epson
V12H006AG0
ab € 71,28*
Zubehör
Epson
V12H006AH0
ab € 15,36*
Zubehör
Epson
V13H134A56
ab € 69,38*
Zubehör
Epson
V12H003P13
ab € 49,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.