Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 35.1148.01.IT Digitale Wetterstation Schwarz Wechselstrom/Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 35.1148.01.IT Digitale Wetterstation Schwarz Wechselstrom/Batterie
TFA-Dostmann 35.1148.01.IT Digitale Wetterstation Schwarz Wechselstrom/Batterie
TFA-Dostmann 35.1148.01.IT Digitale Wetterstation Schwarz Wechselstrom/Batterie
TFA-Dostmann 35.1148.01.IT Digitale Wetterstation Schwarz Wechselstrom/Batterie
TFA-Dostmann 35.1148.01.IT Digitale Wetterstation Schwarz Wechselstrom/Batterie
TFA-Dostmann 35.1148.01.IT Digitale Wetterstation Schwarz Wechselstrom/Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89938022
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     35.1148.01.IT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensensor
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
SmartHome Wetterstation
Wie entwickelt sich das lokale Wetter heute?
Mit einem Blick auf die SPHERE Funk-Wetterstation sind Sie immer umfassend informiert. Das Color Sharp Display bietet eine kontrastreiche Darstellung mit brillanten Farben und drei verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Beim automatischen Farbwechsel variiert das Display in sensationellen 600 Farbnuancen. Sie können die Displayfarbe auch an die vom Außensender gemessene Temperatur anpassen. Dann erscheinen 22 verschiedene Farbtöne von gelb bei warmem Wetter über grün und blau bis zu violett bei Minustemperaturen. Oder Sie suchen sich eine feste Farbe aus. Die Helligkeit lässt sich in drei Stufen regulieren.

Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit vor Ort werden über einen eigenen Funksender ermittelt. Die gespeicherten Höchst- und Tiefstwerte für die Außentemperatur werden permanent angezeigt.

Ein integriertes elektronisches Barometer misst den Luftdruck; den Verlauf der letzten 12 Stunden kann man auf einem Balkendiagramm beobachten. Sonne, Wolken oder Regentropfen – auf Basis der Luftdruckveränderungen gibt das Wettersymbol eine Prognose für das kommende Wetter.

Zur Kontrolle des Raumklimas werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt. Durch gezieltes Heizen und Lüften schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten. Uhrzeit und Datum werden über Funk empfangen, es kann ein Alarm eingestellt werden.

Durch die Verbindung mit dem WeatherHub SmartHome System lassen sich die gemessenen Werte der SPHERE ganz einfach mit dem Smartphone abrufen, egal wo Sie gerade sind. Das WeatherHub SmartHome System ist separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Anzahl der Batterien (Sensor)
2
Anzahl der Batterien (Empfänger)
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
243 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Messfunktionen
Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Hygrometer, Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Wetterbericht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
-10 - 60 °C
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T)
-40 - 60 °C
Außensensoren Range
100 m
Funkfrequenz
868 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.