Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G aktives Video-Adapterkabel HDMI auf VGA - 1080p, 0,9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G aktives Video-Adapterkabel HDMI auf VGA - 1080p, 0,9 m
C2G aktives Video-Adapterkabel HDMI auf VGA - 1080p, 0,9 m
C2G aktives Video-Adapterkabel HDMI auf VGA - 1080p, 0,9 m
C2G aktives Video-Adapterkabel HDMI auf VGA - 1080p, 0,9 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89908050
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     41471
EAN/GTIN:
     757120414711
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Adapter VGA
VGA Adapter
Dieses aktive Video-Adapterkabel HDMI auf VGA ist eine einfache und praktische Lösung zur Verbindung eines VGA-Displays mit einem HDMI-fähigen Computer in Ihrem Heim oder Büro. Dieses Adapterkabel verwandelt ein aktives digitales HDMI-Signal in ein analoges VGA-Videosignal, unterstützt eine Auflösung bis zu 1080p und erfüllt die Anforderungen von leistungsstarken Anwendungen - perfekt für Chromebooks, Laptops und Desktops mit HDMI-Ausgängen.

Vermeiden Sie Ärger, indem Sie einfach das Adapterkabel mit HDMI-Ausgang Ihres PCs und dann dem VGA-Eingang Ihres Bildschirms oder Projektors verbinden. Die Kabelausführung dieses Adapters stellte eine einfache und bequeme Lösung dar und macht separate Kabel und Adapter überflüssig. Das zusätzliche USB-Stromkabel ist perfekt in Situationen, in denen höhere Konnektivität gewünscht wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.9 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Datenübertragungsrate
1.65 Gbit/s
Bandbreite
165 MHz
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
AG6200: QFN-48 pin
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28/30
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Zertifizierung
CE, 2011/65/EU ROHS 2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Gewicht
60 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.