Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DeLOCK 61856 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m RS-232 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 61856 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m RS-232 USB
DeLOCK 61856 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m RS-232 USB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-8983868
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61856
EAN/GTIN:
     4043619618569
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Der USB zu Seriell Adapter ermöglicht den Anschluss eines seriellen Gerätes an einen freien USB Port ihres PC´s oder Notebook´s.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
RS-232
Anschluss 2
USB
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61364
ab € 17,26*
Zubehör
Delock
65244
ab € 2,49*
Zubehör
Delock
65012
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.