Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 721242 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 721242 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 721242 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 721242 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 721242 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 721242 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89817114
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     721242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
12-24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
154 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS
Gerätemontagetyp
Autolüftungsmontage
Ausrichtung
Senkrecht
Kompatibilität
Samsung Galaxy Xcover 5
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 46,97*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 69,26*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,68*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 64,76*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,89*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 31,13*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,32*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,92*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 45,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.