Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG OLED83C17LA 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG OLED83C17LA 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED83C17LA 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED83C17LA 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED83C17LA 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED83C17LA 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED83C17LA 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED83C17LA 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED83C17LA 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED83C17LA 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED83C17LA 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED83C17LA 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED83C17LA 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED83C17LA 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED83C17LA 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89810033
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     OLED83C17LA.AEU
EAN/GTIN:
     8806091200105
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Der OLED83C17LA ist ein 83 Zoll 4K OLED TV mit Twin Triple Tuner (2x DVB-T2 HD/-C/-S2), Cinema HDR (Dolby Vision IQ™, HDR10 Pro, HLG), Alpha9 Gen4 AI Prozessor 4K, AI Picture Pro und AI Sound Pro, Dolby Atmos-fähigem 2.2-Soundsystem mit 40 Watt und Nvidia G-Sync-, AMD FreeSync- sowie HGiG-Kompatibilität.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
40 W
Eingebauter Subwoofer
Ja
Subwoofer Effektivwert Energie
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Soundmodus
AI Sound Pro
Auto Lautstärkeregler
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Kopfhörerausgänge
1
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
3
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
LED-Anzeigen
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
6,0
Zeitverschiebung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
Kino, Filmemacher, Spiel, Sport, Standard, lebendig
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
186 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
346 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1851 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
279 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1092 mm
Gewicht (mit Ständer)
41600 g
Breite (ohne Standfuß)
1851 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
55.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
1062 mm
Gewicht (ohne Ständer)
32300 g
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
2050 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
1210 mm
Paketgewicht
56000 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Cinema HDR, Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
2000 Seiten
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AC4, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
Umgebungslichtsensor
Ja
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung
Local Dimming
Bildverarbeitungsverfahren
LG AI Picture Pro, LG True Color Accuracy Pro, LG Ultra Luminance Pro
AMD FreeSync
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
83 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
OLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Wiederholfrequenz
120 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
210 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Miracast
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.497,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.774,73*
€ 5.681,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.728,61*
€ 5.627,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.595,86*
€ 5.469,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.532,16*
€ 5.393,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.497,09*
€ 5.351,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.