Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DUR368APT2 Bürstenschneider/Rasentrimmer 35 cm Akku Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DUR368APT2 Bürstenschneider/Rasentrimmer 35 cm Akku Grün
Makita DUR368APT2 Bürstenschneider/Rasentrimmer 35 cm Akku Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89732390
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUR368APT2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Ladegerät Werkzeugakku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4100 g
Länge (mm)
1823 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Merkmale
Typ
2-in-1 Bürstenschneider & Seitentrimmer
Schnittdurchmesser (max.)
350 mm
Kopftyp
Klinge & Nylonschnur
Griffart
U-Griff
Drahtlos
Ja
Drehgeschwindigkeit
6500 RPM
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,20*
€ 653,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,50*
€ 636,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,44*
€ 610,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,72*
€ 600,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,46*
€ 581,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.