Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DUR368AZ Bürstenschneider/Rasentrimmer Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DUR368AZ Bürstenschneider/Rasentrimmer Akku
Makita DUR368AZ Bürstenschneider/Rasentrimmer Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89720663
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUR368AZ
EAN/GTIN:
     0088381884228
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Benzin-Rasentrimmer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4100 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Merkmale
Typ
Rasentrimmer
Kopftyp
Nylonschnur
Griffart
U-Griff
Drehgeschwindigkeit
6500 RPM
Schallleistungspegel
89 dB
Schalldruckpegel
76.4 dB
Schalldruckpegel, unsicher
1.6 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,14*
€ 439,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,00*
€ 434,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,05*
€ 415,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,14*
€ 403,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,29*
€ 370,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.