Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Diallo E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Diallo E27
TRIO Diallo E27
TRIO Diallo E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89659479
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     208070132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die TRIO Wandleuchte DIALLO verkörpert eleganten Minimalismus. Kombinieren Sie den modernen Stil mit einem passenden Statement Leuchtmittel und es strahlt vor Eleganz und Wärme in Ihrem Zuhause. Das Design der Wandleuchte kann auf die weiteren Leuchten abgestimmt sein, oder als kleiner Hingucker begeistern. Die DIALLO ist ebenfalls ideal für eine Leseecke und als weitere Besonderheit mit dem Feature FLEXconnect ausgestattet. Die Leuchte ist sowohl für den Festanschluss als auch für den Gebrauch mit Steckerzuleitung geeignet, sodass diese vollkommen flexibel positioniert werden kann. Kombinieren Sie die schwarze Wandleuchte mit einem rauch- oder amberfarbigen Leuchtmittel, um ein stilvolles Gesamtbild zu erhalten. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
470 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
405 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
42 W
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,76*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R80181732
€ 7,67*
Ähnlich
TRIO Leuchten
200200132
€ 40,58*
Ähnlich
Globo
15465W
€ 29,48*
Ähnlich
TRIO Leuchten
202000142
€ 29,83*
Ähnlich
TRIO Leuchten
202000108
€ 32,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.