Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Outdoor Decoration Tecidy Leichte Dekorationsfigur 45 Glühbirne(n) LED 2,7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Outdoor Decoration Tecidy Leichte Dekorationsfigur 45 Glühbirne(n) LED 2,7 W
Star Trading Outdoor Decoration Tecidy Leichte Dekorationsfigur 45 Glühbirne(n) LED 2,7 W
Star Trading Outdoor Decoration Tecidy Leichte Dekorationsfigur 45 Glühbirne(n) LED 2,7 W
Star Trading Outdoor Decoration Tecidy Leichte Dekorationsfigur 45 Glühbirne(n) LED 2,7 W
Star Trading Outdoor Decoration Tecidy Leichte Dekorationsfigur 45 Glühbirne(n) LED 2,7 W
Star Trading Outdoor Decoration Tecidy Leichte Dekorationsfigur 45 Glühbirne(n) LED 2,7 W
Star Trading Outdoor Decoration Tecidy Leichte Dekorationsfigur 45 Glühbirne(n) LED 2,7 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89584927
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.857-42
EAN/GTIN:
     7391482051820
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Rot, Transparent
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
6 h
Maximale Timer-Zeit
18 h
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
45 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
2.7 W
Lampenleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
3 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
7000 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
700 mm
Breite
600 mm
Tiefe
360 mm
Kabellänge
0.5 m
Leuchtmittel-Abstand
100 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
4.5 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Batteriereichweite
80 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.