Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Figurine Joylight Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Figurine Joylight Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED
Star Trading Figurine Joylight Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED
Star Trading Figurine Joylight Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED
Star Trading Figurine Joylight Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED
Star Trading Figurine Joylight Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89584847
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.991-67
EAN/GTIN:
     7391482051134
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Gold
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
3 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
280 mm
Breite
150 mm
Tiefe
100 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AG13
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Batteriereichweite
50 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.