Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHP482RF3J Bohrmaschine 1900 RPM 1,8 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHP482RF3J Bohrmaschine 1900 RPM 1,8 kg Schwarz, Blau
Makita DHP482RF3J Bohrmaschine 1900 RPM 1,8 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89518808
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHP482RF3J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 62 Nm. Dieses ist in 21 Stufen einstellbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1900 RPM
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
600 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
600 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1900 RPM
Wirkungsverhältnis (geringe Geschwindigkeit)
9000 BPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
28500 BPM
Drehmomenteinstellungen
21
Drehmoment (min.)
36 Nm
Drehmoment (max.)
62 Nm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
36 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
62 Nm
Schallleistungspegel
93 dB
Schalldruckpegel
82 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Breite
79 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
249 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,64*
€ 364,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,66*
€ 363,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,61*
€ 342,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,47*
€ 330,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 275,27*
€ 327,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,56*
€ 302,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.