Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide LED Holzsilh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide LED Holzsilh
Konstsmide LED Holzsilh
Konstsmide LED Holzsilh
Konstsmide LED Holzsilh
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89430210
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3260-320
EAN/GTIN:
     7318303260322
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Leuchthaus
Lichterhaus
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Holz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Timer
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.6 W
Lampenleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
5 lm
Farbtemperatur
2600 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
330 mm
Breite
450 mm
Tiefe
50 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
1.5 V
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.