Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF2234MC-B7X Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89404819
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TF2234MC-B7X
EAN/GTIN:
     4948570118366
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Iiyama Monitore
Digital Signage
LFD
Der ProLite TF2234MC-B7X ist ein 22'' (54,6 cm) Open-Frame Multi-Touch Monitor mit projektiv kapazitiver Touch-Technologie (10 kompatible Touch-Punkte) und Sicherheitsglas bis zum äußersten Rand. Ausgestattet mit einem auffallend schönen Design und einem IPS Panel mit Full HD (1920x1080) Auflösung, bietet das Gerät eine ausgezeichnete Farbwiedergabe bei großen Betrachtungswinkeln, was ihn zum perfekten interaktiven Display für Digital Signage Anwendungen macht. Analoge und digitale Eingänge bieten größtmögliche Flexibilität beim Anschluss, das Touch-Interface wird über einen USB-Steckplatz angesteuert. Dank der Touch-durch-Glas Technologie werden präzise Touch-Reaktionen auch durch eine separate Glasschicht ermöglicht. Eine IP65 Zertifizierung garantiert den Schutz vor Staub und Wasser, damit eignet sich der Monitor ganz besonders für interaktive Anwendungen im Einsatz an Produktionsanlagen, Leitwarten, POS / POI, aber auch als Blickfang auf Messen. Um den Einbau zu erleichtern, kann dieser mit separat erhältlichen Befestigungswinkeln ausgestattet werden (OMK1-1).

IPS TECHNOLOGIE
Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.

TOUCH DURCH GLAS
Dieser Touchscreen mit Glasdurchlass wirkt direkt durch Glas und kann Glasoberflächen in ein interaktives Touchscreen-Display verwandeln. Verwenden Sie dieses Gerät in Schaufenstern, wie in einem Immobilienbüro, für POS oder in Restaurants.

TOUCH TECHNOLOGIE - KAPAZITIV
Diese Technologie nutzt ein Sensor-Netz von mikrofeinen Drähten die in der Glasoberfläche integriert sind. Durch Berührung der Scheibe werden elektrische Signale verändert und dadurch kann die Touch-Position errechnet und an den Controller weitergegeben werden. Die Glasoberfläche dieser Technologie ist äußerst langlebig, die Touch-Funktionalität bleibt unberührt, selbst wenn das Glas zerkratzt ist. Es bietet eine perfekte Bildwiedergabe und kann mit den Fingern (auch mit Latex-Handschuhen) oder magnetischen Stiften bedient werden.

KRATZFESTIGKEIT
Kratzfestigkeit ist essentiell wichtig für Touch-Lösungen die an öffentlichen Plätzen und Schulen verwendet werden. Diese wird durch eine Glasscheibe auf dem Bildschirm erreicht. Sie garantiert eine hohe Lebensdauer des Touch-Funktion und sogar noch wichtiger, die Touch-Funktion bleibt unberührt, selbst wenn das Glas zerkratzt wird.

ANTI-FINGERPRINT-BESCHICHTUNG
Diese spezielle Nano-Beschichtung sorgt für einen geschmeidigen Griff und weniger Widerstand.
Dies macht den Bildschirm weniger statisch und anfällig für Schmutz, Staub und Fingerabdrücke und verbessert die Klarheit der auf dem Bildschirm angezeigten Inhalte.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, REACH, RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
388725
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
405 mm
Paketgewicht
6800 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Ergonomie
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
8
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB-Touch-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
517.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
46 mm
Höhe (ohne Standfuß)
313.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4400 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
19 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Netzteiltyp
Gleichstrom
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Glasdicke
1.5 mm
Zertifizierung
CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, cULus, REACH
Sonstige Funktionen
Display, sichtbarer Bereich BxH
476 x 267.7 mm
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Art des Touchscreens
Multi-Nutzer
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Reaktionszeit
8 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.247 x 0.247 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 84 kHz
Oberflächenhärte
7H
Helligkeit
350 cd/m²
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,53*
€ 463,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,18*
€ 463,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,04*
€ 453,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,11*
€ 448,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,34*
€ 429,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-450BL1
ab € 104,31*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 129,62*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,83*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,39*
Zubehör
Iiyama
OMK1-1
ab € 9,91*
Zubehör
Iiyama
OMK2-1
ab € 10,45*
Zubehör
Iiyama
OMK3-1
ab € 10,39*
Zubehör
Iiyama
OMK4-2
ab € 31,98*
Zubehör
Iiyama
OMK4-3
ab € 23,75*
Zubehör
Iiyama
OMK4-4
ab € 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.