Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDION MD 10171 52 m² 52 dB 23 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89303261
Hersteller:
     Medion
Herst.-Nr.:
     50067099
EAN/GTIN:
     4061275156805
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
23 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Berührung
Platzierung
Flur
Anzeigelicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
3600 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Anzahl der Filterstufen
3
Sonstige Funktionen
Luftfilter
Ja
Merkmale
Luftreinigungsrate
250 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
52 m²
Geräuschpegel
52 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
8 h
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
29 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
52 dB
Sleep-Timer
Ja
Luftqualitätssensor
Ja
Luftqualitätsindikator (AQI)
Ja
Kabellänge
1.8 m
Fernbedienung
Ja
Automatische Geschwindigkeitsanpassung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,77*
€ 192,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.