Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38289 Videosignal-Konverter 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38289 Videosignal-Konverter 3840 x 2160 Pixel
Lindy 38289 Videosignal-Konverter 3840 x 2160 Pixel
Lindy 38289 Videosignal-Konverter 3840 x 2160 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89293348
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38289
EAN/GTIN:
     4002888382892
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Ein Konverter ermöglicht die Verbindung von Geräten mit unterschiedlichen Anschlüssen (z.B. HDMI und DVI), indem ein Signal in ein anderes konvertiert wird.
 
Der Lindy HDMI 18G auf DisplayPort 1.2 Konverter erlaubt den Anschluss von HDMI-Quellgeräten wie PC, Blu-ray- oder Mediaplayer an DisplayPort-Monitore für Digital Signage und großformatige Displays. Mit Auflösungen bis 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit sorgt der Konverter für eine besonders klare Darstellung an innovativen Arbeitsplätzen und ein ansprechendes Arbeitsumfeld. Immersives Mehrkanal-Audio bis 7.1-Kanal begleitet die Videos auf dem Bildschirm.
 
Zur Stromversorgung kann das integrierte USB-Kabel mit dem USB Port oder einem USB-Netzteil verbunden werden. Der Konverter kann auch eingesetzt werden, um ein zusätzliches Display anzuschließen und den vorhandenen Desktop-Arbeitsbereich zu vergrößern. Durch sein kompaktes Design und die einfache Plug & Play-Installation eignet er sich auch für unterwegs.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
36 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
USB
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabellänge
0.18 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
194 mm
Paketgewicht
50 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bandbreite
21.6 Gbit/s
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
HDMI
Ausgangsschnittstelle
DisplayPort
Audio
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Abtastrate
192 kHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.