Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Z590-A PRO Motherboard Intel Z590 LGA 1200 (Socket H5) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Z590-A PRO Motherboard Intel Z590 LGA 1200 (Socket H5) ATX
MSI Z590-A PRO Motherboard Intel Z590 LGA 1200 (Socket H5) ATX
MSI Z590-A PRO Motherboard Intel Z590 LGA 1200 (Socket H5) ATX
MSI Z590-A PRO Motherboard Intel Z590 LGA 1200 (Socket H5) ATX
MSI Z590-A PRO Motherboard Intel Z590 LGA 1200 (Socket H5) ATX
MSI Z590-A PRO Motherboard Intel Z590 LGA 1200 (Socket H5) ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88946791
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     Z590-A PRO
EAN/GTIN:
     4719072800543
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
3
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
2-Way CrossFireX
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel Z590
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
65 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Clear CMOS-Jumper
Ja
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
6
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
6
Chassis Intrusion Stecker
Ja
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
12-V-Stromanschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel I225-V
Sonstige Funktionen
Gewicht
1000 g
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2666,2933,3200 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, msi mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1200, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,91*
€ 272,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,89*
€ 268,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,65*
€ 243,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.