Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSR 18V-21 Professional 1800 RPM Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSR 18V-21 Professional 1800 RPM Schwarz, Blau
Bosch GSR 18V-21 Professional 1800 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88944020
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9H1 00A
EAN/GTIN:
     4059952510590
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
204 mm
Gewicht
1200 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1800 RPM
Anzahl der Gänge
21
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
480 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1800 RPM
Drehmoment (min.)
21 Nm
Drehmoment (max.)
55 Nm
Schallleistungspegel
73 dB
Schallpegelunsicherheit
5 dB
Schwingungspegel (Schraubendrehen)
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Schraubendrehen)
1.5 m/s²
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Bohren
Ja
Bolzen-Modus
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Aufhängertyp
Aufhängerhaken
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,28*
€ 228,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,39*
€ 201,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,12*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 20,25*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 16,13*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 63,63*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,15*
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,91*
Sonstiges
Bosch
2608900528
ab € 5,30*
Sonstiges
Bosch
2608900448
ab € 168,85*
Sonstiges
Bosch
2608900450
ab € 30,45*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 26,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.