Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Huntsman V2 Analog Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Huntsman V2 Analog Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Razer Huntsman V2 Analog Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Razer Huntsman V2 Analog Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Razer Huntsman V2 Analog Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Razer Huntsman V2 Analog Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Razer Huntsman V2 Analog Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Razer Huntsman V2 Analog Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87977917
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ03-03610400-R3G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Optomechanischer Schlüsselschalter
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Trackball
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
100000000 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Überschlag
N-Key-Rollover
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-C
Anti-ghosting
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.