Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB Type-C Adapter zu Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps mit Power Delivery Anschluss schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB Type-C Adapter zu Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps mit Power Delivery Anschluss schwarz
DeLOCK USB Type-C Adapter zu Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps mit Power Delivery Anschluss schwarz
DeLOCK USB Type-C Adapter zu Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps mit Power Delivery Anschluss schwarz
DeLOCK USB Type-C Adapter zu Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps mit Power Delivery Anschluss schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87922160
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66644
EAN/GTIN:
     4043619666447
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden.

USB Power Delivery (USB PD 2.0) Unterstützung bis zu 60 Watt
Dieser Adapter verfügt über einen USB Type-C™ Power Delivery Port. Wird dieser Port mit dem Host Gerät, wie z. B. dem MacBook, verbunden, wird es während des Betriebs mit bis zu 60 Watt aufgeladen.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.