Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino Oberbilk 300 Schwarz LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ledino Oberbilk 300 Schwarz LED E
Ledino Oberbilk 300 Schwarz LED E
Ledino Oberbilk 300 Schwarz LED E
Ledino Oberbilk 300 Schwarz LED E
Artikel-Nr.:
     1039H-9019539244
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11113004001011
EAN/GTIN:
     4038104154172
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
4900 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
300 W
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
300 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
24000 lm
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
80 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Kabellänge
1 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
5250 g
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 146,59*
€ 183,34*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 161,38*
€ 200,93*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 236,38*
€ 289,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,34*
€ 218,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,62*
€ 214,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.