Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo NC-500 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tempo NC-500 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät
Tempo NC-500 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87907959
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     NC-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät
Unterstützte Steckverbinder
RJ-45
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
450 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,91*
€ 498,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,24*
€ 492,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,15*
€ 469,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,32*
€ 444,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,82*
€ 417,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.