Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.1064.02.K Handthermometer Weiß F, °C -40 - 250 °C Eingebautes Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.1064.02.K Handthermometer Weiß F, °C -40 - 250 °C Eingebautes Display
TFA-Dostmann 30.1064.02.K Handthermometer Weiß F, °C -40 - 250 °C Eingebautes Display
TFA-Dostmann 30.1064.02.K Handthermometer Weiß F, °C -40 - 250 °C Eingebautes Display
TFA-Dostmann 30.1064.02.K Handthermometer Weiß F, °C -40 - 250 °C Eingebautes Display
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87899768
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1064.02.K
EAN/GTIN:
     4009816035936
Suchbegriffe:
Auto-Thermometer
Autothermometer
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Dieses praktische Einstich-Thermometer ist vielseitig einsetzbar und überzeugt durch seine schnelle Ansprechzeit und die hohe Genauigkeit (ab +-0,5°C). Einfach aus der mitgelieferten Schutzhülle herausnehmen, den Edelstahl-Einstichfühler in das Messobjekt stecken und den ON-Knopf betätigen. Innerhalb von 4 bis 5 Sekunden erscheint der gemessene Wert im Bereich von -40 bis +250 °C.

Zum besseren Ablesen der Temperatur kann eine Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet werden. Je nachdem, wie das Thermometer gehalten wird, lässt sich das Display per Knopfdruck um 180° drehen und so von Links- und Rechtshändern optimal ablesen. Die gemessenen Höchst- und Tiefstwerte werden gespeichert und sind abrufbar. Das Thermometer schaltet sich automatisch nach 10 Minuten aus. Für Langzeitmessungen kann die Abschaltautomatik deaktiviert werden.

Ein Werkszertifikat mit drei Messpunkten (0°C/100°C/150°C) ist bei diesem Gerät standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Somit eignet sich das Gerät auch ideal für den Profi-Einsatz, z.B. zur Temperaturkontrolle von Lebensmitteln im Rahmen der HACCP-Verordnungen oder im Labor. Die benötigte Knopfzell-Batterie ist gleich dabei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
43 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Gehäusefarbe
Weiß
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
-40 - 250 °C
Eingebautes Display
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.