Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel NUC11TNBv7 BGA 1449 UCFF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intel NUC11TNBv7 BGA 1449 UCFF
Intel NUC11TNBv7 BGA 1449 UCFF
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87859660
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BNUC11TNBV70000
EAN/GTIN:
     735858465137
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
mainboard intel
mainboard
Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) ‡
Die Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) setzt die bestehende Unterstützung von Virtualisierungslösungen für die IA-32 (VT-x) und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT-i) fort und erweitert diese um neue Unterstützung für die I/O-Gerätevirtualisierung. Die Intel VT-d kann Benutzern helfen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung von I/O-Geräten in virtualisierten Umgebungen zu verbessern.

Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) ‡
Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.

TPM-Version
TPM (Trusted Platform Module) ist eine Komponente, die bei Systemstart mithilfe von gespeicherten Sicherheitsschlüsseln, Kennwörtern sowie Verschlüsselungs- und Hash-Funktionen Sicherheit auf Hardwareebene bietet.

Intel® ME Firmware Version
Die Intel® Management Engine Firmware (Intel® ME FW) nutzt integrierte Plattformfunktionen sowie Verwaltungs- und Sicherheitsanwendungen zur Remote-Verwaltung von Out-of-Band-Computern innerhalb eines Netzwerks.

Intel® vPro™ Plattformqualifizierung ‡
Die Intel vPro® Plattform ist eine Reihe von Hardware- und Technologien, die zum Erstellen von Business-Computing-Endpunkten mit erstklassiger Leistung, integrierter Sicherheit, moderner Verwaltbarkeit und Plattformstabilität verwendet werden.


Intel® Optane™ Speicher unterstützt ‡
Intel® Optane™ Speicher ist eine revolutionäre neue Klasse von nichtflüchtigem Speicher, der zwischen dem Systemspeicher und dem Datenspeicher angesiedelt ist, um die Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit des Systems zu beschleunigen. In Kombination mit dem Intel® Rapid-Storage-Technik-Treiber verwaltet er nahtlos mehrere Speicherstufen, bei Bereitstellung eines virtuellen Laufwerks für das Betriebssystem. Dadurch wird sichergestellt, dass sich häufig verwendete Daten auf der schnellsten Speicherstufe befinden. Intel® Optane™ Speicher erfordert eine spezifische Hardware- und Softwarekonfiguration. Die Konfigurationsvoraussetzungen finden Sie unter .

TPM
Das Trusted-Platform-Modul (TPM) ist eine Komponente des Mainboards, die speziell zur Verbesserung der Plattformsicherheit entwickelt wurde und über die Funktionen moderner Software hinausgeht, indem sie einen geschützten Bereich für wichtige Vorgänge und andere sicherheitskritische Aufgaben bereitstellt. Das Trusted-Platform-Modul nutzt sowohl Hardware und Software zum Schutz von Verschlüsselungs- und Signaturschlüsseln in ihren anfälligsten Phasen, nämlich, wenn die Schlüssel unverschlüsselt in Nur-Text-Form verwendet werden.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
BGA 1449
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
Lithographie
10 nm
Prozessor
i7-1185G7
Anzahl Prozessorkerne
4
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Grafikkarte-Familie
Intel
Anzahl der Display unterstützt
4
Technische Details
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
M. 2-Karten-Slot (Speicher)
2280 NVMe (M); 2242 SATA (B)
M.2-Kartenslot (kabellos)
2230 (E-key) (E)
Startdatum
Q1'21
Status
Launched
Merkmale
Komponente für
Mini PC
Motherboardformfaktor
UCFF
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
DC input Spannung
12 - 24 V
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
RedHat EL Linux, Ubuntu 20.04 LTS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 10 IoT Enterprise
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10 IoT Enterprise*|Linux*
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel I225-LM
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Intel® ME Firmware-Version
15
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Sonstige Funktionen
HDD Größe
2.5 "
Zahl der DIMM Slots
2
Serielles Port via internem Header
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Zusätzliche Kopfzeilen
Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector
Prozessor Lithografie
10 nm
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation
Thermal Design Power (TDP)
28 W
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G157815L2
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Motherboard ARK ID
205606
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
3
SSD-Formfaktor
M.2
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3200 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Tiefe
101.6 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
SATA III Anschlüsse
1
SATA Anschlüsse
1
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 741,45*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 649,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 741,45*
€ 882,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 729,08*
€ 867,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 713,93*
€ 849,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 687,58*
€ 818,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 649,79*
€ 773,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.