Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco PIR-510BK Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco PIR-510BK Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz
Lenco PIR-510BK Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz
Lenco PIR-510BK Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz
Lenco PIR-510BK Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz
Lenco PIR-510BK Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz
Lenco PIR-510BK Radio Tragbar Analog & Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87624289
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     PIR-510BK
EAN/GTIN:
     8711902044628
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
lenco internetradio
PRODUKTDATEN Das PIR-510BK ist ein tragbares Internetradio, das zudem sowohl DAB+ als auch FM-Frequenzen störungsfrei empfängt. Sie können Ihre eigene Musik über Spotify Connect abspielen und ganz einfach von Ihrem Smartphone oder Tablet streamen. Der PIR-510BK verfügt auch über einen USB-Player, mit dem Sie Ihre Lieblingsmusik von einem USB-Anschluss abspielen können. Sie können das mobile Kompaktradio überall mitnehmen. Es ist drahtlos und hat eine eingebaute wiederaufladbare Batterie. Auf dem 2,4-Zoll-TFT-Farbdisplay können Sie sehen, welcher Song gerade abgespielt wird.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM, PLL
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Audio
RMS-Leistung
2 W
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
357 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
555 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internet-Radio
Ja
Internetradio Services unterstützt
Spotify
Akustische Signale
Ja
Antennentyp
Extern
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
USB-Ladeport
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Alarm
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Netzwerk
WLAN
Ja
Weitere Suchbegriffe: internetradios
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.