Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech ADAM-6256 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech ADAM-6256 Digital & Analog I/O Modul
Advantech ADAM-6256 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87593507
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ADAM-6256-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Digital
Signalentdeckung
Eingang
Anzahl Kanäle
16 Kanäle
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
27 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
20 - 95 %
Energie
DC input Spannung
10-30 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 300,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,16*
€ 357,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,99*
€ 352,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,04*
€ 315,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,23*
€ 304,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,63*
€ 287,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.