Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics Galil 4-CO Lautsprecherset 15 W Universal Weiß 2-Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics Galil 4-CO Lautsprecherset 15 W Universal Weiß 2-Wege
Kramer Electronics Galil 4-CO Lautsprecherset 15 W Universal Weiß 2-Wege
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87432007
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     60-000083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
lautsprecher pc
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Satellitenlautsprecher
Satellite Lautsprecher type
2-Wege
Anzahl der Satelliten
2
Satelliten Effektivwert Energie
15 W
Satellitenlautsprecherfrequenzbereich
80 - 20000 Hz
Satellitenlautsprecher-Übergangsfrequenzen
13000 Hz
Satellitenlautsprecher Widerstand
8 Ohm
Hochtönerdurchmesser Satellitenlautsprecher
0.5 "
Tieftönerdurchmesser Satellitenlautsprecher (imperial)
4 "
Satellitenlautsprecher Empfindlichkeit
83 dB
Technische Details
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Leistungen
RMS-Leistung
15 W
Empfohlene Nutzung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
167 mm
Gewicht
950 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,60*
€ 257,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.