Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger KH220BTW512 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger KH220BTW512 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Schwaiger KH220BTW512 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Schwaiger KH220BTW512 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Schwaiger KH220BTW512 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Schwaiger KH220BTW512 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Schwaiger KH220BTW512 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Schwaiger KH220BTW512 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Schwaiger KH220BTW512 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Schwaiger KH220BTW512 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Schwaiger KH220BTW512 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Schwaiger KH220BTW512 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Schwaiger KH220BTW512 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Schwaiger KH220BTW512 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Schwaiger KH220BTW512 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Schwaiger KH220BTW512 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87423863
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     KH220BTW512
EAN/GTIN:
     4004005028041
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Dieser Bügelkopfhörer von SCHWAIGER® eignet sich für alle gängigen Bluetooth®-fähigen Geräte sowie für alle Geräte mit 3,5 mm Klinkenanschluss. Mithilfe des eingebauten Mikrofons bietet dieser Kopfhörer eine vollwertige Headset Funktion. Durch einen verstellbaren Bügel kann der Kopfhörer der Kopfform ideal angepasst werden. Weitere Highlights sind die aktuelle Bluetooth® Version 4.2 und die 8 Stunden Laufzeit sowie Bedientasten für die wichtigsten Funktionen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
180 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunstleder (PU), Kunststoff
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 2000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
108 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HID, HSP, SPP
Bluetooth-Version
4.2
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8 h
Akkuladezeit
2 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.