Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackmagic Design ATEM Streaming Bridge Aktiver Videokonverter 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackmagic Design ATEM Streaming Bridge Aktiver Videokonverter 1920 x 1080 Pixel
Blackmagic Design ATEM Streaming Bridge Aktiver Videokonverter 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87319071
Hersteller:
     Blackmagic Design
Herst.-Nr.:
     SWATEMMINISBPR
EAN/GTIN:
     9338716006841
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
134.1 mm
Tiefe
92.25 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
230 g
Energie
Arbeitsspannung
30 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Merkmale
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Produktfarbe
Grau
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p
Unterstützte Chroma-Unterabtastung
4:2:2
Farbtiefe
10 Bit
Farbraum
YUV
Serielle digitale Schnittstelle (SDI) Standard
SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M‑B
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SDI
Ausgangsschnittstelle
SDI/HDMI
Audio
Audio-Abtastrate
48 kHz
Weitere Suchbegriffe: video converter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,26*
€ 318,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,63*
€ 311,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,86*
€ 297,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.