| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-87227655 Herst.-Nr.: 90006 EAN/GTIN: 4043619900060 |
| |
|
| | |
| Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen externen seriellen Port. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Scanner, Protokoll-Konverter, IoT Geräte etc., an die Karte angeschlossen werden. Low Profile Formfaktor Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Low Profile Blende kann die PCI Express Karte auch in einen Mini-PC eingebaut werden. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | | Produktfarbe | Grün | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | Mini PCI Express | | Ausgangsschnittstelle | RS-232 | Merkmale | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, delock adapter rs232, adapter rs232, pcie sas controller, Komponent |
| | |
| |