Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower Replacement Battery Pack RBP0128 für PR750ERTXL2U, PR1000ERT2U, PR1000ERTXL2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower Replacement Battery Pack RBP0128 für PR750ERTXL2U, PR1000ERT2U, PR1000ERTXL2U
CyberPower Replacement Battery Pack RBP0128 für PR750ERTXL2U, PR1000ERT2U, PR1000ERTXL2U
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87200184
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     RBP0128
EAN/GTIN:
     4712856275728
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
CyberPower RBP0128 ist ein einsatzbereites Battery Pack das dem Anwender einen einfachen Batteriewechsel für die weitere sichere Funktionalität von USV-Systemen ermöglicht. Im Replacement Battery Pack (RBP) werden auslaufsichere, versiegelte Blei-Gel-Batterien für eine sichere und zuverlässige Funktion des Stromversorgungssystems zu gewährleisten verwendet.

Der Akkusatz ist von CyberPower zertifiziert, was die hohe Qualität und Sicherheit des Produkts garantiert sowie korrekte Laufzeitanzeigen ermöglicht. Die wartungsfreie Konstruktion befreit den Benutzer von der Notwendigkeit weitere Services durchzuführen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9500 g
Breite
207 mm
Höhe
67 mm
Tiefe
314 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
48 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Kompatibilität
PR1000ERT2U PR1000ERTXL2U
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8506808000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Paketgewicht
10400 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.