Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alecto DVM-71 Baby-Videoüberwachung Graubraun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alecto DVM-71 Baby-Videoüberwachung Graubraun, Weiß
Alecto DVM-71 Baby-Videoüberwachung Graubraun, Weiß
Alecto DVM-71 Baby-Videoüberwachung Graubraun, Weiß
Alecto DVM-71 Baby-Videoüberwachung Graubraun, Weiß
Alecto DVM-71 Baby-Videoüberwachung Graubraun, Weiß
Alecto DVM-71 Baby-Videoüberwachung Graubraun, Weiß
Alecto DVM-71 Baby-Videoüberwachung Graubraun, Weiß
Alecto DVM-71 Baby-Videoüberwachung Graubraun, Weiß
Alecto DVM-71 Baby-Videoüberwachung Graubraun, Weiß
Alecto DVM-71 Baby-Videoüberwachung Graubraun, Weiß
Alecto DVM-71 Baby-Videoüberwachung Graubraun, Weiß
Alecto DVM-71 Baby-Videoüberwachung Graubraun, Weiß
Alecto DVM-71 Baby-Videoüberwachung Graubraun, Weiß
Alecto DVM-71 Baby-Videoüberwachung Graubraun, Weiß
Alecto DVM-71 Baby-Videoüberwachung Graubraun, Weiß
Alecto DVM-71 Baby-Videoüberwachung Graubraun, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87138715
Hersteller:
     Alecto
Herst.-Nr.:
     DVM-71
EAN/GTIN:
     8712412585823
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
babyphone alecto
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
61 mm
Tiefe des Senders
71 mm
Höhe des Senders
125 mm
Gewicht Transmitter
270 g
Breite des Empfängers
110 mm
Tiefe des Empfängers
18 mm
Höhe des Empfängers
63 mm
Design
Produktfarbe
Graubraun, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Verpackungsdaten
Paketgewicht
470 g
Technische Details
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50-6 Hz
Leistungen
Temperatursensor
Ja
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
Bespielte Tonen
Ja
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Kamera
Nachtmodus
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Display-Typ
LCD
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Weitere Suchbegriffe: babyfon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.