Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MyMedia My DVD-R 4,7 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MyMedia My DVD-R 4,7 GB
MyMedia My DVD-R 4,7 GB
MyMedia My DVD-R 4,7 GB
MyMedia My DVD-R 4,7 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87082056
Hersteller:
     MyMedia
Herst.-Nr.:
     69205
EAN/GTIN:
     0023942692058
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
185 g
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
16 x
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD-R
Durchmesser optische Disk
120 mm
Aufnahmezeit
120 min
Art der Oberfläche
Mattsilber
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: dvd 4,7 gb, dvd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.