Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco DBS-110-3PC-CE-K9= DECT-Basisstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco DBS-110-3PC-CE-K9= DECT-Basisstation Schwarz
Cisco DBS-110-3PC-CE-K9= DECT-Basisstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87019025
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     DBS-110-3PC-CE-K9=
EAN/GTIN:
     889728272490
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
dect basisstation
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Call-Management
Telefonkonferenz
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Lieferumfang
Stromadapter enthalten
Ja
Leistungen
Kanalabstand
1900 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 40 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 186,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,50*
€ 221,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,12*
€ 217,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.