Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 61cm interner USB Mainboard Header auf Seriell RS232 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 61cm interner USB Mainboard Header auf Seriell RS232 Adapter
StarTech.com 61cm interner USB Mainboard Header auf Seriell RS232 Adapter
StarTech.com 61cm interner USB Mainboard Header auf Seriell RS232 Adapter
StarTech.com 61cm interner USB Mainboard Header auf Seriell RS232 Adapter
StarTech.com 61cm interner USB Mainboard Header auf Seriell RS232 Adapter
StarTech.com 61cm interner USB Mainboard Header auf Seriell RS232 Adapter
Artikel-Nr.:
     173-46040646
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB232INT2
EAN/GTIN:
     0065030841528
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Fügen Sie jedem beliebigen System mit freiem USB Hauptplatine-Header zwei serielle RS232-Ports hinzu

Mit dem seriellen ICUSB232INT2 USB-auf-RS232-Adapter können Sie jedem Desktop-System, das mit einem freien Hauptplatinen-Header ausgestattet ist, zwei RS232-Ports hinzufügen. Im Gegensatz zu den gängigen USB-auf-seriell-Kabeln ist dieses Kabel für den Einbau im Computergehäuse gedacht und bietet damit eine saubere Lösung, die keine weiteren Adapter benötigt. Dieser kompakte und einfache USB-Adapter bietet eine kostengünstige Lösung, mit der die Kompatibilitätslücke zwischen modernen Computern und älteren seriellen Peripheriegeräten überbrückt werden kann.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zertifizierung
Microsoft WHQL, CE, FCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Breite des Versandkartons
354 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
144 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
153 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 100 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
IDC
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
63 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows CE, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Merkmale
Baudrate
115.2 Kbit/s
FIFO (First In, First Out)
256 B
Datenbits
7, 8
Stop bits
1, 2
Plug
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 56,99*
€ 74,08*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 60,48*
€ 78,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,49*
€ 78,17*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 63,79*
€ 82,19*
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,64*
€ 104,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.