Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO Blickschutzfilter Displayglas, vollflächiges gehärtetes Privacy Schutzglas / Temperglas mit abgerundete Kanten, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwü...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO Blickschutzfilter Displayglas für Apple iPhone 11 Pro Max / XS Max
KAPSOLO Blickschutzfilter Displayglas für Apple iPhone 11 Pro Max / XS Max
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86655054
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP30291
EAN/GTIN:
     5714681054928
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
KAPSOLO Privacy Displayschutzglas, vollflächiges Displayschutz mit abgerundete Kanten, Temperglas, 3D schutzglas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.33 mm
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
63 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
110 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681056892
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 11 Pro Max / XS Max
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Härte
9H
Lichtdurchlässigkeit
50 %
Reduziert blaues Licht bis zu
42.5 %
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.