Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2H Anti-Bakterielle entspiegelnde Displayschutzfolie für 68,58cm (27") Wide 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2H Anti-Bakterielle entspiegelnde Displayschutzfolie/Displayschutzfilter
KAPSOLO 2H Anti-Bakterielle entspiegelnde Displayschutzfolie/Displayschutzfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86654832
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP12216
EAN/GTIN:
     5714681043236
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
KAPSOLO antibakterielle Displayschutzfolie / Displayschutzfilter, verlangsamt die Ausbreitung bestimmter schädlicher Viren und tötet Bakterien ab.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Höhe
336 mm
Dicke
0.128 mm
Gewicht
49 g
Merkmale
Produkttyp
Displayschutz
Markenkompatibilität
Standard Horizon
Kompatibilität
standard 27
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Härte
2H
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Lichtdurchlässigkeit
86 %
Installationstyp
Vollständig klebend
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
445 mm
Höhe des Versandkartons
80 mm
Außenkarton
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681046855
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
13 mm
Verpackungsbreite
440 mm
Paketgewicht
669 g
Verpackungstiefe
845 mm
Sonstige Funktionen
Seitenverhältnis
16:9
Weitere Suchbegriffe: displayfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.