Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2H Anti-Bakterielle entspiegelnde Displayschutzfolie für HP Probook 650 G3 Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2H Anti-Bakterielle entspiegelnde Displayschutzfolie für HP Probook 650 G3 Touch
KAPSOLO 2H Anti-Bakterielle entspiegelnde Displayschutzfolie für HP Probook 650 G3 Touch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86654582
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11966
EAN/GTIN:
     5714681040730
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
KAPSOLO antibakterielle Displayschutzfolie / Displayschutzfilter, verlangsamt die Ausbreitung bestimmter schädlicher Viren und tötet Bakterien ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
241 g
Merkmale
Produkttyp
Laptop Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
Probook 650 G3 Touch
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Lichtdurchlässigkeit
86 %
Installationstyp
Vollständig klebend
Härte
2H
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681044356
Gewicht und Abmessungen
Breite
369 mm
Höhe
236.8 mm
Dicke
0.128 mm
Gewicht
21 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.