Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2H Anti-Bakterielle entspiegelnde Displayschutzfolie für HP Pro x2 612 G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2H Anti-Bakterielle entspiegelnde Displayschutzfolie für HP Pro x2 612 G2
KAPSOLO 2H Anti-Bakterielle entspiegelnde Displayschutzfolie für HP Pro x2 612 G2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86654581
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11965
EAN/GTIN:
     5714681040723
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
KAPSOLO antibakterielle Displayschutzfolie / Displayschutzfilter, verlangsamt die Ausbreitung bestimmter schädlicher Viren und tötet Bakterien ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
195 g
Merkmale
Produkttyp
Laptop Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
Pro x2 612 G2
Maximale Bildschirmgröße
12.5 "
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Lichtdurchlässigkeit
86 %
Installationstyp
Vollständig klebend
Härte
2H
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681044349
Gewicht und Abmessungen
Breite
294 mm
Höhe
208.5 mm
Dicke
0.128 mm
Gewicht
15 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.