Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2H Anti-Bakterielle entspiegelnde Displayschutzfolie für DELL Latitude 12 7275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2H Anti-Bakterielle entspiegelnde Displayschutzfolie für DELL Latitude 12 7275
KAPSOLO 2H Anti-Bakterielle entspiegelnde Displayschutzfolie für DELL Latitude 12 7275
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86654523
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11905
EAN/GTIN:
     5714681040129
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
KAPSOLO antibakterielle Displayschutzfolie / Displayschutzfilter, verlangsamt die Ausbreitung bestimmter schädlicher Viren und tötet Bakterien ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
193 g
Merkmale
Produkttyp
Laptop Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
Latitude 12 7275
Maximale Bildschirmgröße
12.5 "
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Lichtdurchlässigkeit
86 %
Installationstyp
Vollständig klebend
Härte
2H
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681043748
Gewicht und Abmessungen
Breite
286 mm
Höhe
184 mm
Dicke
0.128 mm
Gewicht
13 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.