Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 3H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für DELL Latitude 11 (517X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 3H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für DELL Latitude 11 (517X)
KAPSOLO 3H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für DELL Latitude 11 (517X)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86652868
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10095
EAN/GTIN:
     5714681000956
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
191 g
Merkmale
Produkttyp
Laptop Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
Latitude 11 (517X)
Maximale Bildschirmgröße
10.8 "
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Lichtdurchlässigkeit
90 %
Installationstyp
Vollständig klebend
Härte
3H
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681012423
Gewicht und Abmessungen
Breite
274.3 mm
Höhe
170.8 mm
Dicke
0.155 mm
Gewicht
11 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.