Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 9H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für Panasonic Toughbook CF-31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 9H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für Panasonic Toughbook CF-31
KAPSOLO 9H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für Panasonic Toughbook CF-31
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86652760
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11783
EAN/GTIN:
     5714681035811
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
196 g
Merkmale
Produkttyp
Laptop Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
Toughbook CF-31
Maximale Bildschirmgröße
13.1 "
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Lichtdurchlässigkeit
91 %
Installationstyp
Vollständig klebend
Härte
9H
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681036108
Gewicht und Abmessungen
Breite
266 mm
Höhe
198.5 mm
Dicke
0.205 mm
Gewicht
16 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.