Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 9H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für Roda Lizard RW11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 9H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für Roda Lizard RW11
KAPSOLO 9H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für Roda Lizard RW11
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86652743
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11795
EAN/GTIN:
     5714681035934
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
240 g
Merkmale
Produkttyp
Laptop Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Rode
Kompatibilität
Lizard RW11
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Lichtdurchlässigkeit
91 %
Installationstyp
Vollständig klebend
Härte
9H
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681036221
Gewicht und Abmessungen
Breite
344.5 mm
Höhe
193 mm
Dicke
0.205 mm
Gewicht
20 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.